text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 kwietnia 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy i opłaty za łamane opakowania. → Sprawdź szczegóły

KNIP SZCZYPCE SEEG. 4420J61600MM


Szczypce do pierścieni osadczych Z blokadą, którą można zwolnić. Z wymiennymi końcówkami wykonanymi z hartowanej stali. Malowane proszkowo na czarno. DIN 5256 D, końcówki wymienne pod kątem 90°. - Rozmiar otworu: Ø 252 - 400mm- Końcówki (średnica): Ø 4,5 mm

Numer artykułu K1044.020.600
Konstrukcja Prostokątny
Izolowany Tak
Długość (m) 600
Zakres mocowania (mm) 252 - 400
Odpowiedni do zewnętrznych pierścieni blokujących Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Prostokątny
Izolowany Tak
Długość (m) 600
Zakres mocowania (mm) 252 - 400
Odpowiedni do zewnętrznych pierścieni blokujących Nie
Wymienne końcówki Tak
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 1480
Kod towaru
Type Circlip Pliers

Opis

Szczypce do pierścieni osadczych Z blokadą, którą można zwolnić. Z wymiennymi końcówkami wykonanymi z hartowanej stali. Malowane proszkowo na czarno. DIN 5256 D, końcówki wymienne pod kątem 90°. - Rozmiar otworu: Ø 252 - 400mm- Końcówki (średnica): Ø 4,5 mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1044.020.600
EAN 4003773024965
UBB 240100027988
UNSPSC 27112140
Artykuł producenta nr 44 20 J61
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.