text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 kwietnia 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy i opłaty za łamane opakowania. → Sprawdź szczegóły

Klucz z grzechotką Gedore 3300835

Numer artykułu 3A259691
Długość (m)
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 129
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Model o niskiej iskrowości Nie

Specyfikacje

Długość (m) 200
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm) 15
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 129
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm) 15
Szerokość głowicy otwarty koniec (mm) 33.4
Szerokość głowicy gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 29
Wysokość głowicy otwarty koniec (mm) 7.7
Wysokość główki gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 10
Model z grzechotką Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 149
Kod towaru
Type Ratchet Spanner

Numery artykułów

Numer artykułu 3A259691
EAN 4060833008358
UBB 500694947929
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 3300835
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.