Nedtrain Oud
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
Klucze oczkowe
Klucze oczkowe dwustronne otwarte
0P390007
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
Klucz stopkowy Gedore Crow 46 x 50 mm
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
0P390007
Długość (mm)
395
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Z korbą
Nie
Rozmiar klucza duży (mm)
50
Rozmiar klucza mały (mm)
46
Model z pojedynczym kluczem
Nie
Model o niskiej iskrowości
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Długość (mm)
395
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Z korbą
Nie
Rozmiar klucza duży (mm)
50
Rozmiar klucza mały (mm)
46
Model z pojedynczym kluczem
Nie
Model o niskiej iskrowości
Nie
Wysokość głowicy mała (mm)
31.5
Wysokość główki duża (mm)
33.5
Model półksiężycowy
Nie
Szerokość główki mała (mm)
74
Szerokość główki duża (mm)
79
Model z grzechotką
Nie
Liczba punktów
12
Model otwarty
Tak
Marka
Gedore
Kod towaru
Widok
O (max.)
400
Type
Flare Nut Spanner
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0P390007
EAN
4010886896884
UBB
500642419252
UNSPSC
27111743
Artykuł producenta nr
2297183