text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 kwietnia 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy i opłaty za łamane opakowania. → Sprawdź szczegóły

Klucz stopkowy Gedore Crow 3114 14 mm

Numer artykułu G2478.140.001
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (m) 160
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 14
Rozmiar klucza mały (mm) 14
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (m) 160
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 14
Rozmiar klucza mały (mm) 14
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 5.5
Szerokość główki mała (mm) 28
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Tak
Model z kluczem kątowym Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 110
Kod towaru
Type Spanner

Numery artykułów

Numer artykułu G2478.140.001
EAN 4010886667019
UBB 203120574561
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 6670130
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.