text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 kwietnia 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy i opłaty za łamane opakowania. → Sprawdź szczegóły

Kółko tnące Tyrolit 500 x 5,0 x 40


Tarcza listkowa PREMIUM 2w1 to doskonałe, wszechstronne narzędzie o wysokiej wydajności do szlifowania stali i stali nierdzewnej. Tarcza ta została specjalnie zaprojektowana do szybkiego i łatwego szlifowania spoin spawalniczych. Bez względu na rodzaj obrabianej powierzchni lub krawędzi, możesz być pewien nieskazitelnego wykończenia. Ponadto, czystość chemiczna tarczy gwarantuje, że nie wystąpi korozja, co czyni ją idealną do wszystkich potrzeb związanych ze stalą nierdzewną. Wykonaj pracę szybciej i lepiej dzięki tarczy listkowej PREMIUM 2w1.

Numer artykułu 2U831117
Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 5
Średnica tarczy (mm) 500
Granulacja 24
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 5
Średnica tarczy (mm) 500
Granulacja 24
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 40
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
Waga na sztukę (g) 2384
Kod towaru
O (max.) 41
Type Cut-Off Wheel

Opis

Tarcza listkowa PREMIUM 2w1 to doskonałe, wszechstronne narzędzie o wysokiej wydajności do szlifowania stali i stali nierdzewnej. Tarcza ta została specjalnie zaprojektowana do szybkiego i łatwego szlifowania spoin spawalniczych. Bez względu na rodzaj obrabianej powierzchni lub krawędzi, możesz być pewien nieskazitelnego wykończenia. Ponadto, czystość chemiczna tarczy gwarantuje, że nie wystąpi korozja, co czyni ją idealną do wszystkich potrzeb związanych ze stalą nierdzewną. Wykonaj pracę szybciej i lepiej dzięki tarczy listkowej PREMIUM 2w1.

Numery artykułów

Numer artykułu 2U831117
EAN 9003176472597
UBB 500683143977
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 647259
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.