text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 kwietnia 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy i opłaty za łamane opakowania. → Sprawdź szczegóły

Gedore Klucz z grzechotką 3300846

Numer artykułu 6O709936
Długość (m)
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 979
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Model o niskiej iskrowości Nie

Specyfikacje

Długość (m) 420
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm) 32
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 979
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm) 32
Szerokość głowicy otwarty koniec (mm) 65
Szerokość głowicy gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 60
Wysokość głowicy otwarty koniec (mm) 13.8
Wysokość główki gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 17
Model z grzechotką Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 1150
Kod towaru
Type Ratchet Spanner

Numery artykułów

Numer artykułu 6O709936
EAN 4060833008464
UBB 500694950139
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 3300846
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.