Klucze dynamometryczne
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
Narzędzia dynamometryczne
Klucze dynamometryczne
2K179013
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
Gedore Klucz dynamometryczny DMK 300 1/2 cala 60-300 Nm
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
2K179013
Izolowany
Nie
Elektroniczny
Nie
Waga
1431
Całkowita długość (mm)
605
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
1/2 cala
Z sygnałem dźwiękowym
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Izolowany
Nie
Elektroniczny
Nie
Waga
1431
Całkowita długość (mm)
605
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
1/2 cala
Z sygnałem dźwiękowym
Tak
Moment dokręcania (Nm)
60
Szerokość głowicy (mm)
44
Rozmiar połączenia (mm)
12.5
Regulacja wielkości kroku (Nm)
10
Podziałka skali dokładności (Nm)
1
Model z wkrętakiem
Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%)
3
Wysokość głowicy (mm)
38.4
Z podziałką
Tak
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Gedore
Waga na sztukę (g)
1500
Kod towaru
Widok
O (max.)
DMK 300
Type
Torque Wrench
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
2K179013
EAN
4002805931394
UBB
500632577168
UNSPSC
27111715
Artykuł producenta nr
2641259