text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 kwietnia 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy i opłaty za łamane opakowania. → Sprawdź szczegóły

Szczypce Gedore Engineers 8245-180 TL

Numer artykułu G3045.400.180
Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Inny
Waga 221
Długość (m) 180
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Wycięcie wystające Nie
Materiał Stal

Specyfikacje

Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Inny
Waga 221
Długość (m) 180
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Wycięcie wystające Nie
Materiał Stal
Długość szczęk (mm) 38
Ze szczypcami do cięcia ukośnego Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Szerokość głowicy (mm) 27
Z ochroną przed uderzeniami Nie
Testowane pod kątem ESD Nie
Osłona uchwytu Inny
Kute Nie
Wysokość głowicy (mm) 9.8
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 285
Kod towaru
Type Engineer Pliers

Numery artykułów

Numer artykułu G3045.400.180
EAN 4010886673027
UBB 203102214194
UNSPSC 27112139
Artykuł producenta nr 6730210
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.