text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczypce do zdejmowania izolacji Gedore 8099-200 VDE


Do ściągania izolacji z przewodów jednożyłowych 0,2 - 6,0 mm2, Regulowana długość ściągania izolacji, Z obcinakiem do drutu do 2 mm, Z obcinakiem do drutu do 2 mm

Numer artykułu G3062.000.200
Izolowany Nie
Z przecinakiem do drutu Tak
Długość (mm) 200
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Przekrój wzdłużny Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Z przecinakiem do drutu Tak
Długość (mm) 200
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Przekrój wzdłużny Nie
Okrągła krawędź Tak
Cięcie spiralne Nie
Regulowana głębokość nacięcia Nie
Regulowana długość paska Tak
Przekrój poprzeczny taśmy (mm²) 0.200
Z ochroną przed uderzeniami Nie
Samoregulujący Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 130
Kod towaru
Type Wire Stripper

Opis

Do ściągania izolacji z przewodów jednożyłowych 0,2 - 6,0 mm2, Regulowana długość ściągania izolacji, Z obcinakiem do drutu do 2 mm, Z obcinakiem do drutu do 2 mm

Numery artykułów

Numer artykułu G3062.000.200
EAN 4010886670293
UBB 240100032343
UNSPSC 27112151
Artykuł producenta nr 6702940
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.