text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Gwintowniki ręczne M7X100


Stal szybkotnąca molibdenowa i kobaltowa. Twardość kobaltu zwiększa wytrzymałość pod działaniem momentu i odporność na zużycie w porównaniu z gwintownikami standardowymi. 227.ST3: Zestaw 3 gwintowników (zgrubny, pośredni i wykańczający). 227.ST2: Zestaw 2 gwintowników (zgrubny i wykańczający).

Numer artykułu 5H778978
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Całkowita długość (mm) 66
Średnica wału (mm) 5.6
Liczba części 2
Typ gwintu Metryczny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Całkowita długość (mm) 66
Średnica wału (mm) 5.6
Liczba części 2
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 1
Rozmiar gwintu 7
Liczba ostrzy tnących 2
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Materiał do cięcia HSS
Kąt ostrza (°) 60
Rozmiar gwintu (metryczny) 7 - 7
Z kanałem chłodzącym Tak
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Rozmiar gwintu (cale) 1/4 cala
Marka Facom
Type Tap Set

Opis

Stal szybkotnąca molibdenowa i kobaltowa. Twardość kobaltu zwiększa wytrzymałość pod działaniem momentu i odporność na zużycie w porównaniu z gwintownikami standardowymi. 227.ST3: Zestaw 3 gwintowników (zgrubny, pośredni i wykańczający). 227.ST2: Zestaw 2 gwintowników (zgrubny i wykańczający).

Numery artykułów

Numer artykułu 5H778978
EAN 3148511532584
UBB 500637612465
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 227.S7X100T2
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.