text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Gwintowniki ręczne M14X200


Stal HSS. 227.T3: Zestaw 3 gwintowników (zgrubny, pośredni i wykańczający). 227.T2: Zestaw 2 gwintowników (zgrubny i wykańczający).

Numer artykułu 6R797960
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Całkowita długość (mm) 95
Średnica wału (mm) 9
Liczba części 3
Typ gwintu Metryczny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Całkowita długość (mm) 95
Średnica wału (mm) 9
Liczba części 3
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 2
Rozmiar gwintu 14
Liczba ostrzy tnących 3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Materiał do cięcia HSS
Kąt ostrza (°) 60
Rozmiar gwintu (metryczny) 14 - 14
Z kanałem chłodzącym Tak
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Rozmiar gwintu (cale) Inny
Marka Facom
Type Tap Set

Opis

Stal HSS. 227.T3: Zestaw 3 gwintowników (zgrubny, pośredni i wykańczający). 227.T2: Zestaw 2 gwintowników (zgrubny i wykańczający).

Numery artykułów

Numer artykułu 6R797960
EAN 3148511533451
UBB 500637606020
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 227.14X200T3
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.