text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 kwietnia 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy i opłaty za łamane opakowania. → Sprawdź szczegóły

Facom Gwintowniki ręczne M10X150

Numer artykułu 0X117239
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 7.1
Liczba części 3
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Rozmiar gwintu 10

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 7.1
Liczba części 3
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Rozmiar gwintu 10
Liczba ostrzy tnących 3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Materiał do cięcia HSS
Kąt ostrza (°) 60
Rozmiar gwintu (metryczny) 10 - 10
Z kanałem chłodzącym Tak
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Rozmiar gwintu (cale) 3/8 cala
Marka Facom
Waga na sztukę (g) 125
Kod towaru
Type Tap Set

Numery artykułów

Numer artykułu 0X117239
EAN 3148511532898
UBB 500637609669
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 227.S10X150T3
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.