Tuleja wiertnicza
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
Wiercenie
Tuleja wiertnicza
F3691
F3691.062.001
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
Fabory Tuleja wiertarska Medium DIN 179 A 6,2 MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
D (mm)
Pokaż wszystkie średnice
Typ akcesoriów/elementów
Inny
Akcesoria
Tak
Część
Nie
Marka
Fabory
d1
6.2
d2
12
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Warianty produktu
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
D (mm)
6.20
Typ akcesoriów/elementów
Inny
Akcesoria
Tak
Część
Nie
Marka
Fabory
d1
6.2
d2
12
h2
16
Waga na sztukę (g)
8.2
Kod towaru
Widok
Type
Medium Bush without Collar
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
179A
Numery artykułów
Numer artykułu
F3691.062.001
EAN
8716563444343
UBB
240201713692
UNSPSC
27110000
Pobierz jako PDF
Drukuj
Dla tego produktu nie ma dokumentów do pobrania.
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku