text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 kwietnia 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy i opłaty za łamane opakowania. → Sprawdź szczegóły

Fabory Narzynka DIN 223 HSS-G 1/4


for general use non abrasive material up to 800 N/mm² unalloyed and low alloyed steel

Numer artykułu U1087.063.001
Konstrukcja Matryca do gwintowania
Średnica zewnętrzna (mm) 20
Typ gwintu BSW
Liczba zębów na cal 20
Materiał do cięcia HSS
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Matryca do gwintowania
Średnica zewnętrzna (mm) 20
Typ gwintu BSW
Liczba zębów na cal 20
Materiał do cięcia HSS
Rozmiar gwintu (cale) 1/4 cala
Marka Fabory
Waga na sztukę (g) 11
Kod towaru
Type Round Die

Opis

for general use non abrasive material up to 800 N/mm² unalloyed and low alloyed steel

Numery artykułów

Numer artykułu U1087.063.001
UBB 240202509248
UNSPSC 27110000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.