text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 kwietnia 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy i opłaty za łamane opakowania. → Sprawdź szczegóły

Dormer Wiertło cylindryczne A147 Clear 6MM

Numer artykułu 0H035950
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 57
Materiał do cięcia HSS-E
Kształt trzpienia Cylindryczny
Wiertło spiralne Tak

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 93
Średnica wiertła (mm) 6
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 57
Materiał do cięcia HSS-E
Kształt trzpienia Cylindryczny
Wiertło spiralne Tak
Marka Dormer
Waga na sztukę (g) 15
Kod towaru
O (max.) A147
Type Jobber Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 0H035950
EAN 7320760691182
UBB 500661461060
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr A1476.0
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.