Przewody & zwijadła
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
Materiały eksploatacyjne & akcesoria
Szybkozłączki
0R853187
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
Parsch Compressed air hose Airplus internal dm 19 mm
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
0R853187
Grubość ścianki (mm)
1.7
Przezroczysty
Nie
Materiał wkładki
Inny
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar)
20
Materiał ściany wewnętrznej
NBR (kauczuk nitrylowy)
Materiał ściany zewnętrznej
NBR (kauczuk nitrylowy)
Nadaje się do żywności
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Grubość ścianki (mm)
1.7
Przezroczysty
Nie
Materiał wkładki
Inny
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar)
20
Materiał ściany wewnętrznej
NBR (kauczuk nitrylowy)
Materiał ściany zewnętrznej
NBR (kauczuk nitrylowy)
Nadaje się do żywności
Nie
Kolor ściany wewnętrznej
Inny
Przewód statyczny
Nie
Średnica nominalna
3/4 cala (20)
Min. ciśnienie rozrywające (bar)
60
Wewnętrzna ścianka przewodząca prąd
Nie
Spirala
Nic
Kolor ściany zewnętrznej
Czarny
Marka
Parsch
Kod towaru
Widok
Type
4000350066
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0R853187
UBB
500719211889
UNSPSC
40142009
Artykuł producenta nr
2540 M.K.