text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 kwietnia 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy i opłaty za łamane opakowania. → Sprawdź szczegóły

Bosch Wiertarka udarowa 2X2AH


Numer artykułu 4H621456
Napięcie nominalne (V) 12
Wysokość 182
Pojemność baterii (Ah) 2
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 10
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 10
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 10
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 19
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 12
Wysokość 182
Pojemność baterii (Ah) 2
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 10
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 10
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 10
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 19
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 19
Maks. moment obrotowy (Nm) 30
Średnica wiertła do betonu 2. bieg (mm) 10
Średnica wiertła do betonu 1. bieg (mm) 10
Średnica wiercenia w kamieniu 1. bieg (mm) 10
Średnica wiercenia w kamieniu 2. bieg (mm) 10
Ustawienie momentu obrotowego (Nm) 30
Maks. liczba uderzeń (1/min) 19500
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 380
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min) 1300
Liczba dołączonych baterii 2
Z ładowarką Tak
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 2160
Kod towaru
O (max.) GSB 12V-15
Type Cordless Hammer Drill

Numery artykułów

Numer artykułu 4H621456
EAN 3165140995955
UBB 500707571468
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 06019B690H
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.