text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Pilarka ukosowa GCM 8 SJL


Numer artykułu B4555.000.045
Szerokość 910
Wysokość 410
Waga 17.3
Napięcie (V) 240
Długość (mm) 460
Nominalny pobór mocy (W) 1600
Średnica brzeszczotu (mm) 216
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 910
Wysokość 410
Waga 17.3
Napięcie (V) 240
Długość (mm) 460
Nominalny pobór mocy (W) 1600
Średnica brzeszczotu (mm) 216
Otwór brzeszczotu (mm) 30
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 5500
Ustawienie skosu w lewo (°) 52
Ustawienie skosu w prawo (°) 60
Ustawienie nachylenia w lewo (°) 47
Ustawienie nachylenia w prawo (°) 2
Szerokość powierzchni nośnej (mm) 91
Długość powierzchni łożyska (mm) 46
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 23470
Kod towaru
O (max.) GCM 8 SJL
Type Mitre Saw

Numery artykułów

Numer artykułu B4555.000.045
EAN 3165140654319
UBB 500619169823
UNSPSC 23152102
Artykuł producenta nr 0601B19100
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.