Maszyny stacjonarne
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
Narzędzia elektryczne
Maszyny stacjonarne
B4550.000.025
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
Bosch Pilarka stołowa GTS 10 XC
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
B4550.000.025
Wysokość
325
Waga
35
Nominalny pobór mocy (W)
2100
Średnica brzeszczotu (mm)
254
Otwór brzeszczotu (mm)
30
Maks. zakres obrotu (°)
48
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
3200
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Wysokość
325
Waga
35
Nominalny pobór mocy (W)
2100
Średnica brzeszczotu (mm)
254
Otwór brzeszczotu (mm)
30
Maks. zakres obrotu (°)
48
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
3200
Ustawienie nachylenia w lewo (°)
47
Ustawienie nachylenia w prawo (°)
1
Szerokość powierzchni nośnej (mm)
759
Długość powierzchni łożyska (mm)
584
Marka
Bosch
Waga na sztukę (g)
43960
Kod towaru
Widok
O (max.)
GTS 10 XC
Type
Table Saw
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
B4550.000.025
EAN
3165140509480
UBB
500579864868
UNSPSC
23152102
Artykuł producenta nr
0601B30400