text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 kwietnia 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy i opłaty za łamane opakowania. → Sprawdź szczegóły

Bosch Odkurzacz GAS 35 M AFC (FR)


Numer artykułu 2Q464654
Pojemność zbiornika (l) 35
Nominalny pobór mocy (W) 1200
Masa maszyny (kg) 12.4
Maks. podciśnienie (mbar) 254
Ilość powietrza na silnik ssący (l/s) 74
Długość węża ssącego (m) 5
Kategoria pyłu zgodnie z normą IEC/EN 60335-2-69 M
Pakowane po 1

Specyfikacje

Pojemność zbiornika (l) 35
Nominalny pobór mocy (W) 1200
Masa maszyny (kg) 12.4
Maks. podciśnienie (mbar) 254
Ilość powietrza na silnik ssący (l/s) 74
Długość węża ssącego (m) 5
Kategoria pyłu zgodnie z normą IEC/EN 60335-2-69 M
Z automatycznym czyszczeniem filtra Tak
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 18860
Kod towaru
O (max.) GAS 35 M AFC
Type Vacuum Cleaner

Numery artykułów

Numer artykułu 2Q464654
EAN 3165140705431
UBB 500673256268
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 06019C31W0
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.