text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch nożyce akumulatorowe ahc 36v-65


Numer artykułu 8R121434
Napięcie nominalne (V) 36
Szerokość 240
Wysokość 195
Długość (mm) 1185
Pojemność baterii (Ah) 2
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 3.5
Maks. grubość gałęzi (mm) 28
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 36
Szerokość 240
Wysokość 195
Długość (mm) 1185
Pojemność baterii (Ah) 2
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 3.5
Maks. grubość gałęzi (mm) 28
Odległość ostrzy (mm) 30
Liczba cięć na biegu jałowym (1/min) 3400
Użyteczna długość noża (mm) 650
Type Hedge Trimmer

Numery artykułów

Numer artykułu 8R121434
EAN 4059952558851
UBB 500583597256
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 060084A300
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.