Test catalogus aantal
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
Narzędzia elektryczne
Szlifowanie & wygładzanie
Maszyny do szlifowania i polerowania
B4430.000.010
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
Bosch Maszyna do polerowania GPO 14 CE
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
B4430.000.010
Pobór mocy (W)
1400
Masa maszyny (kg)
2.5
Wprowadzanie narzędzia
M14
Napięcie zasilania (V)
230
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
750
Maks. średnica talerza szlifierskiego (mm)
180
Marka
Bosch
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Pobór mocy (W)
1400
Masa maszyny (kg)
2.5
Wprowadzanie narzędzia
M14
Napięcie zasilania (V)
230
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
750
Maks. średnica talerza szlifierskiego (mm)
180
Marka
Bosch
Waga na sztukę (g)
3900
Kod towaru
Widok
O (max.)
GPO 14 CE
Type
Polisher
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
B4430.000.010
EAN
3165140572996
UBB
500579855205
UNSPSC
23151604
Artykuł producenta nr
0601389000