Elektronarzędzia bezprzewodowe
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
Narzędzia elektryczne
Młotowiertarki
9A279284
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
BOSCH Młotowiertarki 2800 RE
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
9A279284
Napięcie (V)
230
Nominalny pobór mocy (W)
720
Masa maszyny (kg)
3
Średnica wiercenia w betonie wiertłem rdzeniowym (mm)
26
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J)
2.6
Wprowadzanie narzędzia
Gniazdo SDS plus
Średnica wiercenia w stali (mm)
13
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Napięcie (V)
230
Nominalny pobór mocy (W)
720
Masa maszyny (kg)
3
Średnica wiercenia w betonie wiertłem rdzeniowym (mm)
26
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J)
2.6
Wprowadzanie narzędzia
Gniazdo SDS plus
Średnica wiercenia w stali (mm)
13
Średnica wiercenia w miękkim drewnie (mm)
30
Średnica wiercenia w betonie wiertarką udarową (mm)
26
Średnica wiercenia w murze wiertłem koronowym (mm)
68
Maks. liczba uderzeń (1/min)
4000
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
0-1450
Kod towaru
Widok
O (max.)
PBH 2800 RE
Type
Rotary Hammer
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
9A279284
EAN
3165140430241
UBB
500583697650
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
0603393000