text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GKS 18V-57-2 Cordless Circular Saw 90° 165mm Blade 20mm 5000RPM


Numer artykułu 3F690322
Napięcie nominalne (V) 18
Głębokość cięcia (90°) (mm) 57
Głębokość cięcia (45°) (mm) 41
Średnica brzeszczotu (mm) 165
Otwór brzeszczotu (mm) 20
Maks. zakres obrotu (°) 90
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 5000
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Głębokość cięcia (90°) (mm) 57
Głębokość cięcia (45°) (mm) 41
Średnica brzeszczotu (mm) 165
Otwór brzeszczotu (mm) 20
Maks. zakres obrotu (°) 90
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 5000
Waga bez zestawu baterii (kg) 2.9
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 4600
Kod towaru
O (max.) GKS 18V-57-2
Type Cordless Circular Saw

Numery artykułów

Numer artykułu 3F690322
EAN 4059952610573
UBB 500581741245
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 06016C1200
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.