text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GBH 18V-28 DC Rotary Hammer 950RPM 4250BPM 3.4J SDS Plus Socket


Numer artykułu 3F689625
Napięcie nominalne (V) 18
Długość (m) 437
Średnica wiercenia w betonie (mm) 28
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J) 3.4
Wprowadzanie narzędzia Gniazdo SDS plus
Średnica wiercenia w drewnie (mm) 30
Maks. liczba uderzeń (1/min) 4250
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Długość (m) 437
Średnica wiercenia w betonie (mm) 28
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J) 3.4
Wprowadzanie narzędzia Gniazdo SDS plus
Średnica wiercenia w drewnie (mm) 30
Maks. liczba uderzeń (1/min) 4250
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 950
Waga bez zestawu baterii (kg) 3
Marka Bosch
O (max.) GBH 18V-28 DC
Type Rotary Hammer

Numery artykułów

Numer artykułu 3F689625
EAN 4059952650098
UBB 500581741161
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 0611919001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.