text.skipToContent text.skipToNavigation

High-performance clamp STBM clamping width 800 mm radius 175 mm toggle BESSEY


Siła mocowania do 22 000 N przy momencie dokręcania 70 Nm. Długa żywotność dzięki odpornej na wysoką temperaturę płycie dociskowej z wkładką ze stali spiekanej, którą można przechylać do 35°. Ze śrubą sześciokątną 19 mm na końcu wrzeciona

Položka č. K0434.000.080
Chucking range (mm) 800 - 800
Jaw length (mm) 175
Type of clamping mechanism Toggle
Max. angle (°) 35
Brand Bessey
Ambalat la 1

technické údaje

Chucking range (mm) 800 - 800
Jaw length (mm) 175
Type of clamping mechanism Toggle
Max. angle (°) 35
Brand Bessey
Weight per piece (g) 7800

Popis

Siła mocowania do 22 000 N przy momencie dokręcania 70 Nm. Długa żywotność dzięki odpornej na wysoką temperaturę płycie dociskowej z wkładką ze stali spiekanej, którą można przechylać do 35°. Ze śrubą sześciokątną 19 mm na końcu wrzeciona

Čísla materiálu

Položka č. K0434.000.080
EAN 4008158007663
UBB 203180004012
UNSPSC 31162903
Číslo materiálu výrobcu STB80M
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.