text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 kwietnia 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy i opłaty za łamane opakowania. → Sprawdź szczegóły

BAHCO BRZESZCZOT 3906-300-24-100SFLX


Bi-metal blade with precision teeth for all kinds of metal sawing.The Sandflex® blade combines extreme cutting performance and wear resistance.High degree of flexibility and is vastly superior to all hard, high-speed blades or conventional, flexible blades.-100: 10 bundles of 10 blades in black plastic box with transparent cover.-10P: 10 blades in a special package with hanging loop.-5P: 5 blades in a special package with hanging loop.-3P: 3 blades, 1 each of 18, 24 and 32 TPI, in plastic pouch, box of 10 packs.-2P: 2 carded blades, box of 10 packs.With a blade back of strong, flexible spring steel and a tooth line in high-alloyed super HSS.Virtually unbreakable and shatterproof.Excellent wear properties from the super high-speed steel tooth strip on a flexible back.This blade is guaranteed to keep its sharpness for a long time.Increased comfort and easier cut.Superior performance, fast cut and increased longevity

Numer artykułu S5250.390.618
Szerokość 13
Dwustronna Nie
Długość (m) 300
Liczba zębów na cal 18
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Szerokość 13
Dwustronna Nie
Długość (m) 300
Liczba zębów na cal 18
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do aluminium Tak
Nadaje się do stali Tak
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 19.3
Kod towaru
Type Hacksaw Blade

Opis

Bi-metal blade with precision teeth for all kinds of metal sawing.The Sandflex® blade combines extreme cutting performance and wear resistance.High degree of flexibility and is vastly superior to all hard, high-speed blades or conventional, flexible blades.-100: 10 bundles of 10 blades in black plastic box with transparent cover.-10P: 10 blades in a special package with hanging loop.-5P: 5 blades in a special package with hanging loop.-3P: 3 blades, 1 each of 18, 24 and 32 TPI, in plastic pouch, box of 10 packs.-2P: 2 carded blades, box of 10 packs.With a blade back of strong, flexible spring steel and a tooth line in high-alloyed super HSS.Virtually unbreakable and shatterproof.Excellent wear properties from the super high-speed steel tooth strip on a flexible back.This blade is guaranteed to keep its sharpness for a long time.Increased comfort and easier cut.Superior performance, fast cut and increased longevity

Numery artykułów

Numer artykułu S5250.390.618
EAN 7311518233570
UBB 400147938932
UNSPSC 27112802
Artykuł producenta nr 3906-300-18-100
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.