text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 kwietnia 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy i opłaty za łamane opakowania. → Sprawdź szczegóły

Bahco Wiertło do betonu Orange 6-100


Carbide tip ensures high drilling capacity and long-life.High resistance to wear and torsion stresses.Size range 3 mm to 25 mm.Shank of low-alloy, hardened and tempered tool steel.Black-oxidised surface with ground diameter

Numer artykułu 6V993856
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Inny
Długość cięcia (mm) 55
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 100
Średnica wiertła (mm) 6
System mocowania Inny
Długość cięcia (mm) 55
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do betonu Tak
Nadaje się do ceramiki Tak
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Tak
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Materiał do cięcia Inny
Kształt trzpienia Cylindryczny
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Tak
Wiertło spiralne Tak
Z szybką blokadą Nie
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 29.9
Kod towaru
Type Drill Bit

Opis

Carbide tip ensures high drilling capacity and long-life.High resistance to wear and torsion stresses.Size range 3 mm to 25 mm.Shank of low-alloy, hardened and tempered tool steel.Black-oxidised surface with ground diameter

Numery artykułów

Numer artykułu 6V993856
EAN 7314150383016
UBB 500702476010
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 4641-6-100
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.