Akcesoria
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
Akcesoria
L8055.001.780
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
Bahco Akcesoria 6961 6961
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
L8055.001.780
Ochrona powierzchni
Chromowane
Długość (mm)
101
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
1/4 cala
Rozmiar połączenia (mm)
6.35
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Ochrona powierzchni
Chromowane
Długość (mm)
101
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
1/4 cala
Rozmiar połączenia (mm)
6.35
Kwadratowy drążek
6,3 mm (1/4 cala)
Testowane zgodnie z normą ISO 3316
Nie
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Bahco
Waga na sztukę (g)
65
Kod towaru
Widok
Type
Extension Bar
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Highly polished finish.High-performance alloy steel.SB: Retail packed on a plastic info card.Standards: ISO 3316/1174, DIN 3122/3123/3120 and UNE 16511
Numery artykułów
Numer artykułu
L8055.001.780
EAN
7314151089870
UBB
203122669740
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
6961