Facom klepkernverwijderaar 102mm3J847840
Sonic ventielen Bandenventieldriver 0.25nm2V217397
Facom Schuifhamer klepheffer voor 34mm veren 200 x 36mm5T048887
Sonic Ventielen0S923834
Facom Stille klepkernverwijderaar4Y830364
Messing kogelkraan VALVE LINE 20,95 mm G 1/2 inch binnen/buiten DN 14,5 mm RIEGL2P518139
Uitloopkogelventiel GEKA messing nominale grootte mm 19 buitenschroefdraad 3/4 KARASTO8V554405
Messing kogelkraan VALVE LINE 59,61 mm G 2 inch binnen/buiten DN 45 mm RIEGLER0C346800
Kogelkraan Safe 600 PVC-UIG nominale grootte mm 32 MEGA5M581561
Kogelkraan Safe 600 PVC-UIG nominale grootte mm 40 MEGA6G122046
Kogelkraan Safe 600 PVC-UIG nominale grootte mm 50 MEGA9F348949
Uitloopkogelventiel messing vernikkeldIG nom. groottemm 13 buitenschroefdraad APD0P422823
Kogelkraan GEKA plus Type 3 messingIG 3/4 inch nominale groottemm 19 nominale KARASTO8I263270
Kogelkraan GEKA plus Type 3 messingIG 1 inch nominale grootte mm 25 nominale KARASTO3J100841
Kogelkraan GEKA plus Type 3 messingIG 1 1/4inch nom. groottemm 32 nominale KARASTO7H051384
Minikogelkraan 13,16 mm G 1/4 inch binnen-/binnenschroefdraad RIEGLER2O577578
Minikogelkraan 13,16 mm G 1/4 inch binnen-/buitenschroefdraad RIEGLER6N734466
Messing kogelkraan VALVE LINE 16,66 mm G 3/8 inch binnen/binnen DN 10,0 mm RIEGL5I397994
Messing kogelkraan VALVE LINE 26,44 mm G 3/4 inch binnen/binnen DN 19,0 mm RIEGL2B298767
Messing kogelkraan VALVE LINE 33,25 mm G 1 inch binnen/binnen DN 24,5 mm RIEGLER6G990389