Ventielen
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
Automotive
Banden- & wielgereedschappen
Bandenreparatie & gereedschap
Ventielen
6G122046
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
Kogelkraan Safe 600 PVC-UIG nominale grootte mm 40 MEGA
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6G122046
Aansluiting 1
Overig
Aansluiting 2
Overig
Kwaliteitsklasse
PVC-U
Materiaal behuizing
Overig
Afdichting
Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)
Nom. diameter aansluiting 2
1 1/2 inch (40)
Max. drukverschil bij 20 °C (bar)
16
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Aansluiting 1
Overig
Aansluiting 2
Overig
Kwaliteitsklasse
PVC-U
Materiaal behuizing
Overig
Afdichting
Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)
Nom. diameter aansluiting 2
1 1/2 inch (40)
Max. drukverschil bij 20 °C (bar)
16
Nom. diameter aansluiting 1
1 1/2 inch (40)
Materiaal kogelafdichting
Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)
Merk
Mega
Goederencode
39174000
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6G122046
EAN
4019305975018
UBB
500582724158
UNSPSC
40141600
Fabrikant artikelnummer
0112104