Most bought products
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
Merken
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
Automotive
Banden- & wielgereedschappen
Bandenreparatie & gereedschap
Ventielen
3J100841
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
Kogelkraan GEKA plus Type 3 messingIG 1 inch nominale grootte mm 25 nominale KARASTO
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3J100841
Aansluiting 1
Overig
Aansluiting 2
Overig
Kwaliteitsklasse
Overig
Materiaal behuizing
Messing
Afdichting
Polytetrafluorethyleen (PTFE)
Oppervlaktebescherming kogel
Verchroomd
Nom. diameter aansluiting 2
1 inch (25)
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 6
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Aansluiting 1
Overig
Aansluiting 2
Overig
Kwaliteitsklasse
Overig
Materiaal behuizing
Messing
Afdichting
Polytetrafluorethyleen (PTFE)
Oppervlaktebescherming kogel
Verchroomd
Nom. diameter aansluiting 2
1 inch (25)
Max. drukverschil bij 20 °C (bar)
40
Materiaal spindel
Overig
Mediumtemperatuur (continu)
-15-150
Nom. diameter aansluiting 1
1 inch (25)
Oppervlaktebescherming behuizing
Vernikkeld
Materiaal kogelafdichting
Polytetrafluorethyleen (PTFE)
Materiaal kogel
Messing
Materiaal spindelafdichting primair
Polytetrafluorethyleen (PTFE)
Merk
Karasto
Type
Ball Valve
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3J100841
EAN
4015933044225
UBB
500581758405
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
65.3304.9