text.skipToContent text.skipToNavigation
Milí zákazníci. V období od 22.12.2025 do 02.01.2026 bude naša spoločnosť a zákaznícky servis zatvorený. Posledná expedícia prebehne 19.12.2025 a prvá až po Novom roku 5.1.2026. Naplánujte si prosím svoje objednávky. Ďakujeme.

Kľúč s dvojitým krúžkom Knipex 980116 16 mm


Skriňový kľúč s kľukou. Základný nástroj pochrómovaný. - Šírka naprieč plochami S: 16 mm- Dĺžka l max.: 200 mm- Hrúbka hlavy a max.: 12 mm- Hĺbka kľuky h max.: 26 mm- Šírka hlavy b max. mm: 26 mm

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 200
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Kľučka Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm) 16
Ambalat la 1

Technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 200
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Kľučka Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm) 16
Veľkosť kľúča malá (mm) 16
Model s jedným kľúčom Nie
Značka Knipex
Váha kusu (g) 190
HS kód
Type Box Wrench

Popis

Skriňový kľúč s kľukou. Základný nástroj pochrómovaný. - Šírka naprieč plochami S: 16 mm- Dĺžka l max.: 200 mm- Hrúbka hlavy a max.: 12 mm- Hĺbka kľuky h max.: 26 mm- Šírka hlavy b max. mm: 26 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1301.160.001
EAN 4003773020264
UBB 240120598042
UNSPSC 27111743
Číslo materiálu výrobcu 98 01 16

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.