text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fis a m16x250 8,8 zp závitová tyč


Závitové tyče fischer FIS A jsou vyrobeny z pozinkované oceli třídy 8.8. Závitová tyč je systémovou součástí pro různé injekční malty fischer. Společně s injektážními maltami jsou závitové tyče fischer vhodné a schválené pro všechny podklady. Pro maximální nosnost systému se doporučuje důkladné vyčištění vyvrtaného otvoru. Systém z pozinkovaných závitových tyčí ve spojení s injekčními maltami fischer je vhodný a schválený pro upevnění v suchých interiérech.

Položka č.
Dizajn S cvokovým koncom
Dizajn S cvokovým koncom
Dĺžka (mm) 250
Veľkosť závitu (metrická) 16
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 18
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Dizajn S cvokovým koncom
Dizajn S cvokovým koncom
Dĺžka (mm) 250
Veľkosť závitu (metrická) 16
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 18
Účinná hĺbka ukotvenia (mm) 80
S kapsulou zo živice Nie
Značka Fischer
Váha kusu (g) 3696
HS kód 73181548

Popis

Závitové tyče fischer FIS A jsou vyrobeny z pozinkované oceli třídy 8.8. Závitová tyč je systémovou součástí pro různé injekční malty fischer. Společně s injektážními maltami jsou závitové tyče fischer vhodné a schválené pro všechny podklady. Pro maximální nosnost systému se doporučuje důkladné vyčištění vyvrtaného otvoru. Systém z pozinkovaných závitových tyčí ve spojení s injekčními maltami fischer je vhodný a schválený pro upevnění v suchých interiérech.

Čísla materiálu

Položka č. 63007.160.250
EAN 4048962147582
UBB 500729260207
UNSPSC 00000000
Číslo materiálu výrobcu 517940

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.