text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada con hexágono interior UNF ASME B18.3 Acero Cincado 010.9 1/2X1.1/4

Especificaciones

Diámetro 1/2 Inch
Longitud 1.1/4 Inch
Clase 010.9
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Unified National Fine
Info
  • Todas las dimensiones de la tabla anterior están en pulgadas.
  • El marcado de estos tornillos no es obligatorio.
  • Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos tornillos tienen una capacidad de carga reducida.
  • Atención: Como la clase de tolerancia de la rosca para tamaños de rosca de hasta 1 pulgada es 3A, el revestimiento puede causar problemas de montaje de la rosca..

Dimensiones

A 0.938
H 0.251
J 0.3125
LT (min.) 1.5
Hilos por pulgada 20

Estándares

ASME B18.3

Números de artículo

Artículo No. 07560.127.031
EAN 8715492152169
UBB 951351576594
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.