Tornillos cabeza avellanada hexágono interior
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
Tornillos cabeza avellanada hexágono interior
07560
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
Tornillo cabeza avellanada con hexágono interior UNF ASME B18.3 Acero Cincado 010.9
Previous
Next
Artículo No.
Clase
010.9
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Unified National Fine
Ver todas las especificaciones
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Clase
010.9
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Unified National Fine
Info
Todas las dimensiones de la tabla anterior están en pulgadas.
El marcado de estos tornillos no es obligatorio.
Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos tornillos tienen una capacidad de carga reducida.
Atención: Como la clase de tolerancia de la rosca para tamaños de rosca de hasta 1 pulgada es 3A, el revestimiento puede causar problemas de montaje de la rosca..
Estándares
ASME
B18.3