Tornillo cabeza avellanada con hexágono interior ISO 10642 Acero inoxidable (Inox) A251060
Tornillo cabeza avellanada con hexágono interior ISO 10642 Acero Cincado 010.907405
Tornillo cabeza avellanada con hexágono interior ISO 10642 Acero Cincado 08.807470
Tornillo cabeza avellanada con hexágono interior ISO 10642 Acero Sin revestimiento 010.907400
Tornillo cabeza avellanada con hexágono interior ISO 10642 Acero inoxidable (Inox) A455060
Tornillo cabeza avellanada con hexágono interior ISO 10642 Acero Sin revestimiento 08.807465
Tornillo cabeza plana hex. Int. ISO 10642 Lubrinox A251063
Tornillo cabeza de avellanada hexalobular DIN ≈7991 Acero inoxidable (Inox) A455047
Tornillo cabeza avellanada con hexágono interior ISO 10642 Acero Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 flZnnc 010.907407
Tornillo cabeza de avellanada hexalobular ISO ≈10642 Acero Cincado 08.807450
Tornillo cabeza avellanada con hexágono interior BSW BS ≈2470 Acero Sin revestimiento 010.907600
Tornillo cabeza avellanada con hexágono interior UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 Sin revestimientoU07410
Tornillo cabeza avellanada con hexágono interior UNC ASME B18.3 Acero inoxidable (Inox) ASTM F879 304 CW / CW1U51060
Tornillo cabeza avellanada con hexágono interior UNF ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 Sin revestimientoU07566
Tornillo cabeza avellanada con hexágono interior UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 Cincado 1/4-20X3/4 ftU07415.025.0075
Tornillo cabeza de avellanada hexalobular DIN ≈7991 Acero inoxidable (Inox) A251047
Tornillo cabeza avellanada con hexágono interior ISO 10642 Aluminio P60 M6X2545208.060.025
Tornillo cabeza avellanada con hexágono interior ISO 10642 Acero Cincado con espesor Cr (III) 08.807473