text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza plana hex. Int. ISO 10642 Lubrinox A2

Las fijaciones de acero inoxidable Lubrinox® están diseñados para evitar la voleada (rodajas de frío) de las roscas de tornillo, que es un fenómeno conocido y problemático cuando se usa sujetadores de acero inoxidable normales. ¿Por qué eligió Lubrinox® Previene la irritación de las roscas de tornillos internos y externos Listo para su uso, no es necesario aplicar la grasa manualmente ahorra en promedio 25 segundos de tiempo de instalación por perno o tornillo aprobado por la FDA, seguro de usar en la industria alimentaria Apariencia de acero inoxidable limpia y alta calidad funciona bien con el bloqueo de hilos como Loctite® Rendimiento final cuando se usa pernos lubrinox y tuercas lubrinox

Artículo No.
Marca Lubrinox
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2

Especificaciones

Marca Lubrinox
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Info
  • Todas las longitudes de rosca son valores orientativos y pueden variar.
  • Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos elementos de fijación tienen una capacidad de carga reducida.
  • Los elementos de fijación de acero con capacidad de carga reducida están marcados con un «0» delante de la marca de clase de propiedad, por ejemplo, «010.9».
  • Los elementos de fijación de acero inoxidable con capacidad de carga reducida están marcados con un «0» delante de la marca de clase de propiedad, por ejemplo, «A2-070», o sólo con el grado de acero, por ejemplo, «A2».NL Todas las longitudes de rosca son valores orientativos y pueden variar. g. 'A2-070', or with the steel grade only, e.g. 'A2'.NL
    • All thread lengths are guide values only and may deviate.
    • Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
    • Steel fasteners with reduced loadability are marked with a '0' preceding the property class mark, e. Los elementos de fijación de acero con capacidad de carga reducida se marcan con un «0» delante de la marca de clase de propiedad, por ejemplo, «A2-070», o sólo con el grado de acero, por ejemplo, «A2».FR
      • Todas las longitudes de rosca son valores orientativos y pueden variar.
      • Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos elementos de fijación tienen capacidad de carga reducida.
      • Los elementos de fijación de acero con capacidad de carga reducida se marcan con un «0» delante de la marca de clase de propiedad, por ejemplo «010.9».
      • Los elementos de fijación de acero inoxidable con capacidad de carga reducida se marcan con un «0» delante de la marca de clase de propiedad, por ejemplo «A2-070», o sólo con el grado de acero, por ejemplo «A2».

Descripción

Las fijaciones de acero inoxidable Lubrinox® están diseñados para evitar la voleada (rodajas de frío) de las roscas de tornillo, que es un fenómeno conocido y problemático cuando se usa sujetadores de acero inoxidable normales.

 

¿Por qué eligió Lubrinox®

  • Previene la irritación de las roscas de tornillos internos y externos
  • Listo para su uso, no es necesario aplicar la grasa manualmente
  • ahorra en promedio 25 segundos de tiempo de instalación por perno o tornillo
  • aprobado por la FDA, seguro de usar en la industria alimentaria
  • Apariencia de acero inoxidable limpia y alta calidad
  • funciona bien con el bloqueo de hilos como Loctite®
  • Rendimiento final cuando se usa pernos lubrinox y tuercas lubrinox

Estándares

DIN ≈7991
ISO 10642

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.