text.skipToContent text.skipToNavigation

Mounting Cushyfloat Steel/rubber compound Cincado Large 17/1657-55


Originalmente diseñado para el uso con motores marinos, este perfil de montaje es fácil de instalar. Combina 3 controles del equipo de suspensión con relativamente grandes desviaciones estáticas donde el caucho es utilizado en el cizallamiento y compresión. El diseño incorpora las principales características y de control que limitan el movimiento excesivo bajo cargas de choque. La tapa superior de metal ofrece protección contra la contaminación de aceite y el revestimiento protege de ataques de corrosión. El empuje de la hélice se acomoda en aplicaciones marinas. Cuatro tamaños se encuentran en la gama estándar con diversos grados de resistencia a la dureza del caucho, para cargas puntuales de 32 kg a 3000 kg. Las frecuencias naturales son posibles 8 Hz. Nota: Cuando se utiliza en aplicaciones de motores marinos con fuerzas axiales implicadas, la capacidad de carga máxima se reduce sustancialmente. Las proporciones de rigidez ideales son una garantía para el aislamiento óptimo en dirección vertical y lateral. especialmente en la construcción ligera de embarcaciones de recreo y Cushyfloats, obteniendo excelentes resultados y reduciendo la vibración y el ruido. En combinación con el compuesto de caucho de alta tecnología Trelleborg Industrials AVS con características de rigidez dinámica relativamente bajas, que garantizan buen aislamiento desde el ralentí hasta la velocidad máxima del motor con buena relación bajo costo con a larga vida útil! Los Trelleborg Height Adjusters de la serie HA y ADH, se pueden utilizar con montajes de CushyfloatTM.

Artículo No.
Material Steel/rubber compound
Tratamiento de superficie Cincado
Info Steel cover zinc plated, vibration isolation material rubber compound with hardness 45°, 55° or 65° IRH and steel footplate with a Bonderite® black coatingLarge
Embalado por 1

Especificaciones

Material Steel/rubber compound
Tratamiento de superficie Cincado
Info Steel cover zinc plated, vibration isolation material rubber compound with hardness 45°, 55° or 65° IRH and steel footplate with a Bonderite® black coatingLarge

Dimensiones

a 182
b 228
B 72
C 112.5
d1 20
d3 18
H 70
L1 26
L2 34
Max. carga de compresión (N) 3628

Descripción

Originalmente diseñado para el uso con motores marinos, este perfil de montaje es fácil de instalar. Combina 3 controles del equipo de suspensión con relativamente grandes desviaciones estáticas donde el caucho es utilizado en el cizallamiento y compresión. El diseño incorpora las principales características y de control que limitan el movimiento excesivo bajo cargas de choque. La tapa superior de metal ofrece protección contra la contaminación de aceite y el revestimiento protege de ataques de corrosión. El empuje de la hélice se acomoda en aplicaciones marinas. Cuatro tamaños se encuentran en la gama estándar con diversos grados de resistencia a la dureza del caucho, para cargas puntuales de 32 kg a 3000 kg. Las frecuencias naturales son posibles 8 Hz. Nota: Cuando se utiliza en aplicaciones de motores marinos con fuerzas axiales implicadas, la capacidad de carga máxima se reduce sustancialmente. Las proporciones de rigidez ideales son una garantía para el aislamiento óptimo en dirección vertical y lateral. especialmente en la construcción ligera de embarcaciones de recreo y Cushyfloats, obteniendo excelentes resultados y reduciendo la vibración y el ruido. En combinación con el compuesto de caucho de alta tecnología Trelleborg Industrials AVS con características de rigidez dinámica relativamente bajas, que garantizan buen aislamiento desde el ralentí hasta la velocidad máxima del motor con buena relación bajo costo con a larga vida útil! Los Trelleborg Height Adjusters de la serie HA y ADH, se pueden utilizar con montajes de CushyfloatTM.

Números de artículo

Artículo No. 57787.200.055
UBB 500641568000
UNSPSC 26101765
Artículo del fabricante nr 10-00558-01 

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.