text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.
Building & Construction

Para cada conexión, un producto adecuado con tornillos de construcción

Como contratista o empresa de construcción, usted desea recibir materiales de fijación directamente del almacén. Fabory, uno de los principales proveedores europeos de materiales de fijación, realiza entregas diarias desde sus almacenes de Wednesbury, Tilburg, Brno y Seixal, ofreciendo elementos de fijación de acero y acero inoxidable para la construcción y productos relacionados. Las entregas se realizan a diversos sectores, como la construcción de maquinaria, la petroquímica y la construcción de camiones, remolques y autobuses. Los productos de Fabory también se dirigen al sector de la construcción, que veremos más adelante en esta página. Ya se trate de la fijación temporal de estructuras de edificios, la instalación de una viga de soporte o el montaje de una terraza de madera, para cada tarea preliminar, estructural y de acabado, puede confiar en los elementos de fijación necesarios para la construcción. Sus conexiones deben ser fuertes, seguras y, sobre todo, duraderas. Por eso Fabory ofrece una amplia selección de materiales de fijación de alta calidad de marcas de renombre. Calidad garantizada. Tan sólidas como sus conexiones son nuestras relaciones con clientes y proveedores. Juntos, garantizamos conexiones seguras y duraderas que dan lugar a construcciones fiables con elementos de fijación para la construcción. Desde el asesoramiento y la selección de productos en la fase preliminar hasta la resolución de retos imprevistos en la obra, estamos a su disposición.

Tornillos: La técnica de fijación más eficaz para la construcción en madera

Para prácticamente todas las tareas de la construcción en madera se dispone de tornillos. Destacan como una de las mejores técnicas de fijación para la construcción en madera, principalmente porque los tornillos, con sus roscas, pueden soportar grandes cargas manteniendo una amplia flexibilidad en la conexión.

Gracias al uso de puntas de tornillo, roscas, revestimientos y métodos de accionamiento especialmente diseñados, el tiempo de montaje del tornillo moderno para madera ha disminuido. Al mismo tiempo, la seguridad durante el montaje ha aumentado considerablemente gracias a estos avances. Gracias a la gran variedad de tipos de tornillos, materiales, formas de cabeza y accionamientos disponibles, en Fabory siempre encontrará el tornillo perfecto para completar su proyecto de forma rápida, segura y elegante utilizando elementos de fijación para la construcción.

De ligeras a pesadas construcciones de hormigón

Desde fijaciones ligeras en paredes o techos hasta estructuras pesadas ancladas a una base de hormigón, la gama de productos de anclaje de Fabory ofrece la solución.

Los tacos vienen en varias formas y tamaños para crear conexiones ligeras en ladrillo, hormigón celular y hormigón normal. Nuestra selección incluye una gama de tacos de nailon normalizados, así como tacos de acero adecuados para la aplicación directa de tornillos métricos.

Nuestros versátiles anclajes mecánicos están disponibles en varios tamaños y tipos, como anclajes de seguridad, pernos pasantes, anclajes a presión y anclajes de protección. Además, ofrecemos estos anclajes en acero galvanizado (para aplicaciones interiores secas), acero con revestimientos especiales y acero inoxidable A4 (para aplicaciones exteriores húmedas y extremas). Conseguir una instalación más sencilla y rápida combinada con una conexión de alta resistencia nunca había sido tan fácil. ¿Y sabía que los anclajes mecánicos están disponibles tanto para hormigón agrietado como no agrietado? Además, Fabory suministra anclajes mecánicos con diversas homologaciones técnicas de la UE (ETA, Opt1/7, C1/C2).

Si desea combinar la facilidad de una instalación rápida y sencilla en hormigón, los tornillos para hormigón, que eliminan la necesidad de tacos, son la solución ideal. Esté atento a nuestra tienda en línea para conocer las distintas ampliaciones de productos.

¿Cuáles son las ventajas de los anclajes químicos?

Cuando se utilizan anclajes químicos, no se aplica tensión al sustrato. Esto permite utilizar este tipo de anclaje en casi cualquier aplicación. Tanto en ambientes cálidos como fríos y húmedos, estos productos de anclaje pueden emplearse sin problemas. Para un anclaje óptimo, es fundamental que el orificio perforado esté limpio. Por lo tanto, asegúrese siempre de eliminar el polvo y las partículas sueltas antes de establecer el anclaje químico.

Unión rápida y optimizada

Las bridas para cables son un método increíblemente eficaz para unir varios elementos, especialmente cables y alambres. Nuestra gama de bridas incluye tanto una línea estándar como una versión resistente a los rayos UV, todas ellas reforzadas con cierres de construcción para una mayor fiabilidad. Además, ofrecemos tipos especiales como las bridas reutilizables y aquellas con características adicionales como una base, un ojal o una etiqueta. También ofrecemos varias opciones de color para satisfacer diferentes necesidades. Además de las propias abrazaderas, nuestro programa de abrazaderas se extiende a una amplia gama de accesorios y herramientas de montaje, garantizando que cada necesidad se satisfaga con precisión.

Productos de instalación mejorados

Para aquellos que buscan facilitar instalaciones impecables, ponemos a su disposición nuestra variada selección de productos de fijación, que incorporan elementos de sujeción para la construcción. Considere nuestro sistema de raíles ligeros, ideal para la fijación rápida y eficaz de elementos como tuberías, conductos de ventilación y bandejas de cables. Este amplio sistema modular simplifica y agiliza el proceso de montaje, con raíles y soportes que disponen de conectores perfectamente coordinados y elementos de construcción premontados. La versión galvanizada se ha diseñado especialmente para instalaciones en el interior de edificios, cumpliendo los requisitos reglamentarios y de seguridad contra incendios.

Innovación técnica en uniones de acero

El sistema de fijación Lindapter para estructuras de acero ofrece una solución a los complejos retos que plantean las uniones acero-acero. Este método es un sustituto rápido y rentable de la perforación o la soldadura in situ. Tanto si se trata de construir un armazón, como de integrar una estructura existente o instalar una estructura completamente nueva, esta gama de productos de primera calidad tiene una solución para cada necesidad.

Insertos roscados para construcciones de madera

Fabory presenta una completa colección de insertos roscados a medida para construcciones de madera, fiables y sencillos en diversas aplicaciones de carpintería. Desde la madera estructural hasta el diseño de interiores, la construcción de fachadas, escaleras, equipamiento de cocinas y la industria del mueble, estos insertos roscados establecen una conexión entre los componentes base y los tornillos métricos. Ofrecen varias ventajas para la construcción ligera: condiciones de atornillado fiables y reproducibles, características autorroscantes y un producto adecuado para cada tipo de madera y aplicación, potencialmente mejorado con un recubrimiento especial.

Una selección pertinente y ágil

Fabory es conocida por su amplia y profunda gama de materiales de fijación y productos relacionados. Con más de 150.000 soluciones de fijación en oferta, nuestra cartera abarca tanto marcas propias como marcas reconocidas de primer nivel. Seleccionamos meticulosamente nuestra dinámica y relevante oferta de marcas y productos para garantizar:

  • La calidad superior del producto se mantiene constantemente, maximizando el rendimiento del producto final para una construcción sostenible.
  • Siempre existe la opción de recibir asistencia técnica y asesoramiento de Fabory y sus socios. Utilizando adecuadamente los productos adecuados, se pueden minimizar las alteraciones del producto final, lo que beneficia a la duración del proyecto, garantizando operaciones rentables.
  • La experiencia colectiva y la capacidad de servicio de Fabory resuelven cualquier problema que los usuarios puedan encontrar durante la aplicación del producto.

Maxxfast
Fabory Logo
Fischer
Heco Logo
Lindapter Logo
Rawlplug-Koelner
Ty-rap Logo
Rampa Logo

Oferta a medida de productos MRO

Las necesidades de los clientes en cuanto a soluciones y servicios de fijación pueden variar considerablemente de un sector a otro. Por ello, Fabory defiende un enfoque centrado en el cliente, con el que pretendemos ofrecerle siempre un valor óptimo. Ofrecemos orientación en la selección y suministro de diversos productos MRO (Mantenimiento, Reparación y Operaciones), incluidos artículos relacionados con la construcción, herramientas y equipos de protección individual (EPI).

Adhesivios químicos

La demanda de agentes de unión química, utilizados para adhesivos y sellantes, va en aumento. Gracias a nuestras colaboraciones con varios socios en este campo, puede contar con el asesoramiento y la orientación de expertos para cada reto de unión al que se enfrente.

Herramientas

Nuestra amplia gama incluye herramientas manuales, eléctricas y a batería, que permiten trabajar de forma eficaz y segura. Junto con nuestro surtido de sistemas de almacenamiento y transporte, sus herramientas permanecen protegidas y se transportan fácilmente a su siguiente tarea.

Productos de seguridad

La seguridad es primordial, y satisfacemos esta necesidad con una amplia selección de EPI de marcas de prestigio. Proteja a sus trabajadores de riesgos que podrían comprometer su seguridad y su salud. Opte por la selección meticulosamente seleccionada de Fabory de marcas líderes, garantizando que sus operaciones se lleven a cabo de la forma más óptima y segura posible.

Health and Safety PPE
Fabory Logo
Maxxfast Logo
Promat Logo
Bosch Logo
Oxxa Logo
Soudal Logo
Loctite Logo
MSA Logo
  • Semiconductores e industria médica
  • Construcción naval y de yates
  • Acero y minería
  • Construcciones metálicas
  • Semiconductores e industria médica
  • Construcción naval y de yates
  • Acero y minería
  • Construcciones metálicas

Lo último en comodidad de pedido con MyFabory

En Fabory.com, tiene acceso 24 horas al día, 7 días a la semana, a un amplio surtido de materiales de fijación. Con funciones de búsqueda avanzada y filtros inteligentes, puede navegar fácilmente por nuestra amplia selección y localizar rápidamente los productos que necesita.

MyFabory, el portal de autoservicio de nuestro sitio web, le ofrece una forma segura y sencilla de realizar pedidos cuando más le convenga. Crear una cuenta le llevará sólo unos minutos, y podrá beneficiarse inmediatamente de las numerosas funciones que ofrece el sistema. Además, puede vincular varios compradores a una misma cuenta de empresa. Estableciendo los permisos y presupuestos adecuados, obtendrá el máximo control sobre su proceso de pedidos.

En línea, presentamos un total de más de 450.000 productos. Muchos de ellos están disponibles directamente en stock, con completas especificaciones de producto. Gracias a la clara estructura de categorías y a las diversas funciones de búsqueda, podrá encontrar el producto adecuado en unos pocos clics.

Al finalizar su pedido, puede elegir entre varios métodos de pago. Además de las opciones de iDeal y tarjeta de crédito, también puede realizar pedidos con pago mediante factura. Los acuerdos de precios actualizados están visibles en su cesta. Normalmente realizamos la entrega en 24 horas en el lugar que elija. Puede hacer un seguimiento de su pedido después de la entrega a través de la información de seguimiento de MyFabory.

¿Necesita productos o asesoramiento de inmediato?

No se preocupe, Fabory también ofrece su gama de productos y servicios a través de varias tiendas Fabory en los Países Bajos y Bélgica. Estas tiendas están abiertas todos los días, listas para ayudarle personalmente con todas sus consultas sobre fijación y MRO.

Entregas en lugares específicos

¿Trabaja en varios sitios y necesita que le entreguen productos en diferentes lugares? Póngase en contacto con nosotros para hablar de nuestras opciones de "entrega in situ".

Lograr la tranquilidad

En Fabory, no sólo elige entre una amplia gama de materiales de fijación para la industria de la construcción. También tiene acceso a una amplia colección de herramientas, equipos de protección individual y otros productos relacionados con la construcción. Si tiene dudas, le ofrecemos asesoramiento personalizado, cálculos técnicos y pruebas de productos y aplicaciones. Estos servicios le garantizan las conexiones más adecuadas y seguras. Esto le proporciona una tranquilidad total, permitiéndole a usted y a su equipo centrarse en sus principales responsabilidades.

Nuestra fuerza

Surtido

Fabory es la elección correcta para todas sus necesidades de fijación. Tenemos una amplia gama de elementos de fijación estándar y soluciones de fijación específicas para el cliente para diversas aplicaciones, complementadas con piezas C.

Fabory Logic

Fabory le ayuda a conseguir elementos de fijación y piezas C. Los innovadores paneles de control proporcionan información sobre su consumo, lo que le permite reducir su coste total de propiedad. Fabory Logic le ofrece distintos servicios.

Calidad, ingeniería e I+D

Fabory se basa en su calidad y fiabilidad. Una gestión de calidad reforzada y sistemas de control de calidad especializados son el núcleo de nuestra actividad. Estamos disponibles para ayudarle a elegir el elemento de fijación correcto para la aplicación.

No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.