text.skipToContent text.skipToNavigation

Trelleborg Mountings Cushyfloat Steel/rubber compound Cincado Large

Originalmente diseñado para el uso con motores marinos, este perfil de montaje es fácil de instalar. Combina 3 controles del equipo de suspensión con relativamente grandes desviaciones estáticas donde el caucho es utilizado en el cizallamiento y compresión. El diseño incorpora las principales características y de control que limitan el movimiento excesivo bajo cargas de choque. La tapa superior de metal ofrece protección contra la contaminación de aceite y el revestimiento protege de ataques de corrosión. El empuje de la hélice se acomoda en aplicaciones marinas. Cuatro tamaños se encuentran en la gama estándar con diversos grados de resistencia a la dureza del caucho, para cargas puntuales de 32 kg a 3000 kg. Las frecuencias naturales son posibles 8 Hz. Nota: Cuando se utiliza en aplicaciones de motores marinos con fuerzas axiales implicadas, la capacidad de carga máxima se reduce sustancialmente. Las proporciones de rigidez ideales son una garantía para el aislamiento óptimo en dirección vertical y lateral. especialmente en la construcción ligera de embarcaciones de recreo y Cushyfloats, obteniendo excelentes resultados y reduciendo la vibración y el ruido. En combinación con el compuesto de caucho de alta tecnología Trelleborg Industrials AVS con características de rigidez dinámica relativamente bajas, que garantizan buen aislamiento desde el ralentí hasta la velocidad máxima del motor con buena relación bajo costo con a larga vida útil! Los Trelleborg Height Adjusters de la serie HA y ADH, se pueden utilizar con montajes de CushyfloatTM.

Numéro d'article
Marca Trelleborg
Material Steel/rubber compound
Tratamiento de superficie Cincado
Info Steel cover zinc plated, vibration isolation material rubber compound with hardness 45°, 55° or 65° IRH and steel footplate with a Bonderite® black coatingLarge

Spécifications

Marca Trelleborg
Material Steel/rubber compound
Tratamiento de superficie Cincado
Info Steel cover zinc plated, vibration isolation material rubber compound with hardness 45°, 55° or 65° IRH and steel footplate with a Bonderite® black coatingLarge

La description

Originalmente diseñado para el uso con motores marinos, este perfil de montaje es fácil de instalar. Combina 3 controles del equipo de suspensión con relativamente grandes desviaciones estáticas donde el caucho es utilizado en el cizallamiento y compresión. El diseño incorpora las principales características y de control que limitan el movimiento excesivo bajo cargas de choque. La tapa superior de metal ofrece protección contra la contaminación de aceite y el revestimiento protege de ataques de corrosión. El empuje de la hélice se acomoda en aplicaciones marinas. Cuatro tamaños se encuentran en la gama estándar con diversos grados de resistencia a la dureza del caucho, para cargas puntuales de 32 kg a 3000 kg. Las frecuencias naturales son posibles 8 Hz. Nota: Cuando se utiliza en aplicaciones de motores marinos con fuerzas axiales implicadas, la capacidad de carga máxima se reduce sustancialmente. Las proporciones de rigidez ideales son una garantía para el aislamiento óptimo en dirección vertical y lateral. especialmente en la construcción ligera de embarcaciones de recreo y Cushyfloats, obteniendo excelentes resultados y reduciendo la vibración y el ruido. En combinación con el compuesto de caucho de alta tecnología Trelleborg Industrials AVS con características de rigidez dinámica relativamente bajas, que garantizan buen aislamiento desde el ralentí hasta la velocidad máxima del motor con buena relación bajo costo con a larga vida útil! Los Trelleborg Height Adjusters de la serie HA y ADH, se pueden utilizar con montajes de CushyfloatTM.

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.