text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llave dinamométrica 50nm

Artículo No. 2W363593
Aislamiento No
Electrónica No
Peso 780
Longitud total (mm) 337
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 9x12mm
Momento de apriete (Nm) ['10', '50']

Especificaciones

Aislamiento No
Electrónica No
Peso 780
Longitud total (mm) 337
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 9x12mm
Momento de apriete (Nm) ['10', '50']
Ajuste del tamaño del escalón (Nm) 0.5
División de la escala de precisión (Nm) 0.5
Con extensión No
Modelo destornillador No
Precisión según ISO 6789 (%) 4
Con escala
Marca Facom

Números de artículo

Artículo No. 2W363593
EAN 3148516934093
UBB 500637450668
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr J.208-50D
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.