text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave dinamométrica Stahlwille 730N/20 40-200 Nm 14 x 18 mm estriado


montaje para herramientas de inserción intercambiablesBloqueo de seguridad QuickReleasese puede aplicar para el apriete en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario girando los insertos valor de desviación ± 3% ,(tamaño 2, a/2 4 %)

Artículo No. G0603.300.020
Electrónica No
Longitud total (mm) 467
Tamaño de conexión 14x18 mm
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 40 - 200
Embalado por 1

Especificaciones

Electrónica No
Longitud total (mm) 467
Tamaño de conexión 14x18 mm
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 40 - 200
Anchura del cabezal (mm) 28
Tamaño de conexión (mm) 14
Ajuste del tamaño del escalón (Nm) 10
Con extensión
Con extensión
Extensión longitudinal (mm) 25
Precisión según ISO 6789 (%) 3
Altura del cabezal (mm) 23
Con escala
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 1260
Model MANOSKOP
Type 730N/20

Descripción

montaje para herramientas de inserción intercambiablesBloqueo de seguridad QuickReleasese puede aplicar para el apriete en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario girando los insertos valor de desviación ± 3% ,(tamaño 2, a/2 4 %)

Números de artículo

Artículo No. G0603.300.020
EAN 4018754139545
UBB 500503929712
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 50181020
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.