Herramientas dinamométricas
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
Herramientas dinamométricas
Herramientas dinamométricas
0C698400
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
Gedore Herramientas dinamométricas K 1/2 20-100 NM
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0C698400
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
1340
Longitud total (mm)
395
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Con señal acústica
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
1340
Longitud total (mm)
395
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Con señal acústica
Sí
Momento de apriete (Nm)
['20.000', '100.000']
Anchura del cabezal (mm)
44
Tamaño de conexión (mm)
12.5
División de la escala de precisión (Nm)
0.5
Modelo destornillador
No
Precisión según ISO 6789 (%)
3
Altura del cabezal (mm)
36
Con escala
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Model
4550-10
Type
Torque Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0C698400
EAN
4002805455012
UBB
500632595970
UNSPSC
27111715
Artículo del fabricante nr
7601530