text.skipToContent text.skipToNavigation

Enchufe Gedore 32 33 33 mm


accionamiento cuadrado según DIN 3120 - D 20, ISO 1174, con perno de bloqueo, accionamiento manual, empuñadura moleteada, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, * no normalizado

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 33
Longitud (mm) 57.5
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 33
Longitud (mm) 57.5
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 26.5
Para atornillador de impacto No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 380
Codigo SA 8204200000
Model 32 33
Type Socket

Descripción

accionamiento cuadrado según DIN 3120 - D 20, ISO 1174, con perno de bloqueo, accionamiento manual, empuñadura moleteada, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, * no normalizado

Números de artículo

Artículo No. G2255.330.001
EAN 4010886627006
UBB 240120516036
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 6270030

Productos (14)

  Stock Precio neto   Regístrate
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.