text.skipToContent text.skipToNavigation

Bussola Gedore 32 3/4 pollici larghezza esagono tra le piastre 34 mm lunghezza 57,5 mm


Azionamento quadro secondo DIN 3120 - D 20, ISO 1174, con perno di bloccaggio, azionato a mano, impugnatura zigrinata, GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, cromato, * non standardizzato

Numero articolo
Protezione della superficie Cromato
Larghezza della chiave (mm) 34
Lunghezza (mm) 57.5
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/4 di pollice
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Larghezza della chiave (mm) 34
Lunghezza (mm) 57.5
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/4 di pollice
Magnetico No
Doppio inserto esagonale
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 26.5
Per cacciavite a percussione No
Testato VDE No
Marchio Gedore
Weight per piece (g) 410
Codice merceologico 8204200000
Model 32 34
Type Socket

Descrizione

Azionamento quadro secondo DIN 3120 - D 20, ISO 1174, con perno di bloccaggio, azionato a mano, impugnatura zigrinata, GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, cromato, * non standardizzato

Numeri di articolo

Numero articolo G2255.340.001
EAN 4010886627945
UBB 240122516174
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  6279410

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.