Tornillo cabeza redondeada con hexágono interior con flange ISO 7380-2 Acero Cincado 010.907141
Tornillo cabeza redondeada con hexágono interior ISO 7380-1 Acero Sin revestimiento 010.907150
Tornillo cabeza redondeada con hexágono interior ISO 7380-1 Acero Cincado 010.907151
Tornillo cabeza redondeada con hexágono interior ISO 7380-1 Acero inoxidable (Inox) A251030
Tornillo cabeza redondeada con hexágono interior con flange ISO 7380-2 Acero Sin revestimiento 010.907144
Tornillo cabeza redondeada con hexágono interior con flange ISO 7380-2 Acero inoxidable (Inox) A251028
Tornillo cabeza redondeada con hexágono interior ISO 7380-1 Acero inoxidable (Inox) A455030
Hexalobular socket button head screw with flange ISO ≈7380-2 Acero inoxidable (Inox) A251041
Tornillo cabeza redonda hexalobular ISO ≈7380-1 Acero Cincado 010.907290
Tornillo cabeza redondeada con hexágono interior con flange ISO 7380-2 Acero inoxidable (Inox) A455025
Tornillo cabeza redonda hexalobular ISO ≈7380-1 Acero inoxidable (Inox) A251029
Hexagon socket button head screw with large head ISO ≈7380-1 Acero inoxidable (Inox) A251023
Tornillo cabeza redonda hexalobular ISO ≈7380-1 Acero inoxidable (Inox) A455032
Tornillo de cabeza ovalada UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 Sin revestimientoU07150
Tornillo de cabeza ovalada UNC ASME B18.3 Acero inoxidable (Inox) ASTM F879 304 CW / CW1U51030
Tornillo de cabeza ovalada UNF ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 Sin revestimientoU07230
Tornillo cab. Redond. Hex. Int. ISO 7380-1 Lubrinox A251033
Hexalobular socket button head screw with flange ISO ≈7380-2 Acero inoxidable (Inox) A455041