text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Tornillo cab. Redond. Hex. Int. ISO 7380-1 Lubrinox A2

Las fijaciones de acero inoxidable Lubrinox® están diseñados para evitar la voleada (rodajas de frío) de las roscas de tornillo, que es un fenómeno conocido y problemático cuando se usa sujetadores de acero inoxidable normales. . ¿Por qué eligió Lubrinox® Previene la irritación de las roscas de tornillos internos y externos Listo para su uso, no es necesario aplicar la grasa manualmente ahorra en promedio 25 segundos de tiempo de instalación por perno o tornillo aprobado por la FDA, seguro de usar en la industria alimentaria Apariencia de acero inoxidable limpia y alta calidad funciona bien con el bloqueo de hilos como Loctite® Rendimiento final cuando se usa pernos lubrinox y tuercas lubrinox

Artículo No.
Marca Lubrinox
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2

Especificaciones

Marca Lubrinox
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Info
  • Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos elementos de fijación tienen una capacidad de carga reducida. 010.9'.
  • Los elementos de fijación de acero inoxidable con capacidad de carga reducida se marcan con un '0' delante de la marca de clase de propiedad, por ejemplo, 'A2-070', o sólo con el grado de acero, por ejemplo, 'A2'.

Descripción

Las fijaciones de acero inoxidable Lubrinox® están diseñados para evitar la voleada (rodajas de frío) de las roscas de tornillo, que es un fenómeno conocido y problemático cuando se usa sujetadores de acero inoxidable normales.

.

¿Por qué eligió Lubrinox®

  • Previene la irritación de las roscas de tornillos internos y externos
  • Listo para su uso, no es necesario aplicar la grasa manualmente
  • ahorra en promedio 25 segundos de tiempo de instalación por perno o tornillo
  • aprobado por la FDA, seguro de usar en la industria alimentaria
  • Apariencia de acero inoxidable limpia y alta calidad
  • funciona bien con el bloqueo de hilos como Loctite®
  • Rendimiento final cuando se usa pernos lubrinox y tuercas lubrinox

Estándares

ASME ≈B18.3.4M
ISO 7380-1
BS ≈4168-6
NF ≈E25-126

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.