text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza redonda hexalobular ISO ≈7380-1 Acero Cincado 010.9

Artículo No.
Marca Fabory
Clase 010.9
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material/grado 010.9
Material Acero
Dirección del hilo Derecha

Especificaciones

Marca Fabory
Clase 010.9
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material/grado 010.9
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
    • Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos artículos de fijación tienen una capacidad de carga reducida.
    • Artículos de fijación de acero con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo, "010.9".
    • Artículos de fijación de acero inoxidable con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo "A2-070", o con el grado de acero solamente, por ejemplo "A2".

Estándares

ISO 7380-1

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.