Ruko Set of tungsten carbide rotary burrs TC in mini-box2K836066
Ruko Set of tungsten carbide rotary burrs TC in mini-box3C910296
Ruko Set of tungsten carbide rotary burrs TC in mini-box7S315335
Ruko Pasador de fresado ZYA dm 8 mm longitud cabeza 18 mm vástago dm 6 mm metal duro, serr. brillante.2P411863
Ruko Pasador de fresado WRC dm 12 mm longitud cabeza 25 mm vástago dm 6 mm metal duro, serr. brillante.3E627036
Ruko Pasador de fresado KUD dm 12 mm longitud cabeza 11 mm vástago dm 6 mm metal duro, serr. brillante3F106589
Ruko Lima rotativa DIN 8033 N angle (WKN) 6,0 MM3V037484
Ruko Pasador de fresado SPG dm 10 mm longitud cabeza 20 mm vástago dm 6 mm metal duro, serr. brillante.3Y739203
Ruko Pasador de fresado KUD dm 6 mm longitud cabeza 5,4 mm vástago dm 6 mm metal duro, dentado brillante4B740286
Ruko Lima rotativa DIN 8033 G tree (SPG) 10,0 MM4F304433
Ruko Lima rotativa DIN 8033 F ball nose tree (RBF) 10,0 MM4I051586
Ruko Lima rotativa DIN 8033 D ball type (KUD) 3,0 MM4L849482
Ruko Pasador de fresado SPG dm 3 mm longitud cabeza 13 mm vástago dm 3 mm metal duro, serr. brillante.4X586588
Ruko Pasador de fresado SKM dm 16 mm longitud cabeza 25 mm vástago dm 6 mm metal duro, serr. brillante.5C489984
Ruko Pasador de fresado RBF dm 8 mm cabeza 18 mm mango dm 6 mm metal duro, serr. brillante.5G136376
Ruko Fresa WRC dm 10 mm cabeza 20 mm mango dm 6 mm metal duro, serr. brillante.5N506505
Ruko Lima rotativa DIN 8033 N angle (WKN) 12,0 MM5N856435
Ruko Lima rotativa DIN 8033 F ball nose tree (RBF) 16,0 MM6R777513
Ruko Lima rotativa DIN 8033 K cone 90° (KSK) 10,0 MM7E994637
Ruko Pasador de fresado SPG dm 6 mm longitud cabeza 18 mm mango dm 6 mm metal duro, serr. brillante.7L611444